曜日別特売
100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225

 

100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225
100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225
100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225
100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225
100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225
100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225
100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225
100T66 アジャスタブルカーゴバー 100T66 ライトラインギア 06299225

アジャスタブルカーゴバー 100T66

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06299225品番100T66
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:100T66
荷台スペースの荷物が移動しないように固定する際に使用するラチェット式のバーです。約100-178cmまで可動します。車種汎用です。
販売備考:荷台スペースの荷物が移動しないように固定する際に使用するラチェット式のバーです。バー長:約100-178cm(22/8月から約105-190cm) / ラバー:約7.6×6.1(H)cm
色[カラー]:ブラック/シルバー
製品寸法:約100×7×6(H)cm
材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(バンパー)
内容量[数量]:1
キット内容:アジャスタブルカーゴバー×1、セットアップガイド(英文)×1

セット内容アジャスタブルカーゴバー×1、セットアップガイド(英文)×1材質スチール(ボディ)/ラバー(バンパー)ブラック/シルバー寸法(cm)100×7×6(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする