本体
シャーピー
シャーピーの 筆記用具
シャーピーの マーカー/蛍光ペン
シャーピーの ゲルマーカー
シャーピー Sジェル ファッションホワイト 0.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06352800
品番
2153704
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
幅(mm)
12
色
ファッションホワイト
高さ(mm)
146
奥行(mm)
15