本体
シャーピー
シャーピーの 筆記用具
シャーピーの マーカー/蛍光ペン
シャーピーの ゲルマーカー
シャーピー Sジェル メタルシャンパン 0.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06352818
品番
2153703
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
幅(mm)
12
色
メタルシャンパン
高さ(mm)
146
奥行(mm)
15