アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】切花用アスター ミックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361279
品番
CAT774584
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
草丈は70〜80cmになり、箒(ほうき)立ちいとなります。八重咲で、花色は紅色、紫色、白色などの混合で、鉢植え・花壇にも適します。
種別
切花用アスター ミックス
容量(mL)
0.5
まきどき
北海道:4月下旬〜5月下旬、寒地:4月中旬〜5月下旬、10月上旬〜10月中旬、平地:4月上旬〜5月下旬、9月中旬〜10月下旬、暖地:3月上旬〜5月下旬、9月中旬〜11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。