【タネ】肉厚やわらか 大葉しゅんぎく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361297 品番CAT774382
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

生育旺盛で作りやすい大葉春菊です。葉は切込みが少なく、肉厚でやわらか。香りと風味がよく、鍋物や汁物、あえ物等に利用出来ます。早どりすれば、えぐみが少ないのでサラダ等の生食も可能です。

種別肉厚やわらか 大葉しゅんぎく 容量(mL)35 まきどき北海道:4月中旬〜8月中旬、寒地:4月上旬〜10月上旬、平地:3月下旬〜11月中旬、暖地:3月中旬〜11月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする