アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】葉とカブが楽しめる 小粋菜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361507
品番
CAT700652
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ミズナのような葉とカブの両方が収穫出来て、一緒に浅漬けやサラダ、炒め物、鍋の具など幅広く利用出来て食味良好です。
種別
葉とカブが楽しめる 小粋菜
容量(mL)
1.3
まきどき
北海道:5月上旬〜5月中旬、7月中旬〜8月中旬、寒地:5月上旬〜5月中旬、7月中旬〜8月中旬、平地:3月中旬〜4月中旬、9月上旬〜9月下旬、暖地:3月上旬〜4月中旬、9月中旬〜10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。