アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】砂糖えんどう スイートスナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361595
品番
CAT774114
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
果実は大きくなっても莢が固くなりません。甘味と風味が強く、みずみずしく柔らかい莢が人気です。
種別
砂糖えんどう スイートスナップ
容量(mL)
20
まきどき
北海道:3月下旬〜5月下旬、寒地は春まき、寒地:3月上旬〜5月上旬、10月上旬〜11月上旬、平地:2月下旬〜4月上旬、10月上旬〜11月中旬、暖地:2月中旬〜3月中旬、10月中旬〜12月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。