【タネ】育ちが良い ブロッコリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361629 品番CAT699150
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

丈夫で作りやすく、中早生で大きな花蕾を付ける一代交配種です。花蕾は濃緑色で形状が良く、やわらかで品質・食味ともに優れています。

種別育ちが良い ブロッコリー 容量(mL)0.5 まきどき北海道:3月下旬〜7月中旬、寒地:3月中旬〜4月下旬、6月下旬〜8月上旬、平地:3月上旬〜4月中旬、7月上旬〜8月下旬、暖地:2月下旬〜4月上旬、7月中旬〜8月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする