アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】大容量ボリュームパック やわらか 早生こまつな
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361665
品番
CAT700654
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
生育旺盛で丈夫に育ち作り易く、家庭菜園におすすめです。葉はやわらかく、いろいろな料理に利用出来ます。
種別
大容量ボリュームパック やわらか 早生こまつな
容量(mL)
15
まきどき
北海道:3月下旬〜10月上旬、寒地:3月中旬〜10月中旬、平地:3月上旬〜10月中旬、暖地:3月上旬〜11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。