【タネ】赤丸 はつか大根

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361699 品番CAT774347
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

根部は球形で根径は3cmほどになり、表皮は鮮紅色、内部は純白の二十日大根です。プランターなどでも簡単に作れ、肉質はち密で風味が良く、サラバや浅漬けに美味しい品種です。

種別赤丸 はつか大根 容量(mL)12 まきどき北海道:4月下旬〜6月上旬、8月上旬〜9月下旬、寒地:4月下旬〜6月上旬、8月上旬〜9月下旬、平地:3月中旬〜5月下旬、9月上旬〜10月下旬、暖地:3月上旬〜5月中旬、9月上旬〜10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする