【タネ】やわらかい サニーレタス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361726 品番CAT774535
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

葉の淡緑色と赤紫色のコントラストがきれいで、生育が早く、プランターでも栽培できる作りやすいリーフレタスです。葉はやわらかくサラダなどにも利用出来ます。

種別やわらかい サニーレタス 容量(mL)4 まきどき北海道:4月上旬〜9月下旬、寒地:3月中旬〜5月下旬、7月中旬〜10月上旬、平地:3月上旬〜5月上旬、7月下旬〜11月上旬、暖地:2月下旬〜4月下旬、8月上旬〜11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする