アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】早どり 京サラダ水菜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361751
品番
CAT774370
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
作る場所を選ばず、プランターでも手軽に作れる品種。葉軸は極細で繊維質が少なく、シャリシャリ感のある歯ごたえは格別で、サラダなどの生食用に最適です。
種別
早どり 京サラダ水菜
容量(mL)
8
まきどき
北海道:4月上旬〜9月中旬、寒地:3月中旬〜9月下旬、平地:3月上旬〜6月中旬、8月中旬〜11月中旬、暖地:2月下旬〜6月中旬、8月下旬〜11月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。