アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】かきレタス チマ・サンチュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361778
品番
CAT774532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
葉は濃緑色で光沢が深く、肉厚でサラダや焼き肉のお供に最適です。暑さに強く、他のリーフレタスの端境期にも利用できます。必要に応じて下の葉から順次かきとって、新鮮なままで食卓でお召し上がりいただけます。
種別
かきレタス チマ・サンチュ
容量(mL)
3.5
まきどき
北海道:4月中旬〜8月中旬、寒地:4月上旬〜6月上旬、8月中旬〜9月下旬、平地:3月中旬〜5月上旬、9月上旬〜10月中旬、暖地:3月上旬〜4月下旬、9月中旬〜10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06361778
CAT774532
59092358
310117
【種 たね タネ】かきレタス チマ・サンチュ
アタリヤ農園
1袋
¥
199
税込
¥
219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)