【タネ】春咲き球根と楽しむ ノースポール パルドーサム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361945 品番CAT700674
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

草丈は約k20cmになり、純白の花をカーペット状に咲かせます。花期が長く、花壇でもコンテナでも、寄せ植えには最適な品種です。

種別春咲き球根と楽しむ ノースポール パルドーサム 容量(mL)0.45 まきどき北海道:極寒地は春まき、3月中旬〜5月中旬、寒地:寒地は春まき、3月中旬〜5月中旬、平地:2月下旬〜4月中旬、9月中旬〜10月下旬、暖地:2月上旬〜4月上旬、9月中旬〜11月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする