アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】早太り根も葉もおいしい 小太りくん 短形 大根
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06362408
品番
CAT700682
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐暑性と耐寒性に優れ、早太りの作りやすい品種です。お好みのミニサイズで収穫できます。
種別
早太り根も葉もおいしい 小太りくん 短形 大根
容量(mL)
1.5
まきどき
北海道:5月下旬〜8月中旬、寒地:5月下旬〜8月中旬、平地:4月下旬〜5月中旬、8月上旬〜9月下旬、暖地:3月中旬〜5月上旬、8月中旬〜10月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。