アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】作りやすい 五寸人参
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06362627
品番
CAT699037
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥200
夏秋まきで越冬可能な耐寒性をもつ作りやすい人参です。肌が滑らかで、根の新まで濃い紅橙です。甘味が強いため、サラダの彩りや人参ジュースにも向いています。
種別
作りやすい 五寸人参
容量(mL)
1.8
まきどき
北海道:6月下旬〜7月中旬、寒地:7月上旬〜8月上旬、平地:7月下旬〜8月下旬、暖地:8月下旬〜10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。