アコーディオンカーブコンベヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06376492 品番 ACC-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

縮めておけば場所を取りません。
車輪付きで移動が簡単にできます。
高さ調整自由自在、アジャストボルトで微調整も可能です。
ローラー・フレームはユニクロメッキ付きで美麗です。
伸びる、縮む、曲がるが一台で可能です。

外幅寸法(mm)560 ローラ寸法(外径×幅W×軸径)Φ38×200W×Φ8・スチール製2列 ローラー間隔(mm)40〜135 質量(kg)68 耐荷重(kg)30 高さH(mm)530〜830 脚数(本)5 機長L(mm)1320〜3900
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥22,200 / 税込 ¥24,420
沖縄地方数量1につき ¥20,700 / 税込 ¥22,770
離島数量1につき ¥38,850 / 税込 ¥42,735

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする