曜日別特売
RM12BPE-2PH(81) RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 06378167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM12形コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06378167品番RM12BPE-2PH(81)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする