1536000 強力ウインドウロック ジャンボ ノムラテック 06421134 1536000 強力ウインドウロック ジャンボ ノムラテック 06421134 1536000 強力ウインドウロック ジャンボ ノムラテック 06421134 1536000 強力ウインドウロック ジャンボ ノムラテック 06421134

強力ウインドウロック ジャンボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06421134 品番 1536000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サッシ用補助錠・二重安全装置付
ベランダ引戸用・サッシ窓
換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。
上下二箇所に取付ければより安心です。
ベランダの引戸に最適です。

材質
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ツマミ:6ナイロン樹脂
押板:天然ゴム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38) 取付可能寸法(mm)29〜50 ブロンズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06421134
2020-03-25
用途:
戸締りの二重ロックで使用しています。

堅固な造りでしっかりしています。
取付後の戸はびくともしません。

対象商品:
06421134
2016-04-20
用途:
サッシの開閉
サービス業

手軽に設置でき満足している

対象商品:
06421134
2021-08-26
用途:
二重ガラスの厚いサッシには無能。
不動産業

最大稼働距離が50mmでは足りず、60mmは必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする