強力ウインドウロック ジャンボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06421143 品番 1536100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サッシ用補助錠・二重安全装置付
ベランダ引戸用・サッシ窓
換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。
上下二箇所に取付ければより安心です。
ベランダの引戸に最適です。

材質
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ツマミ:6ナイロン樹脂
押板:天然ゴム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38) 取付可能寸法(mm)29〜50 シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06421134
2020-03-25
用途:
戸締りの二重ロックで使用しています。

堅固な造りでしっかりしています。
取付後の戸はびくともしません。

対象商品:
06421134
2016-04-20
用途:
サッシの開閉
サービス業

手軽に設置でき満足している

対象商品:
06421134
2021-08-26
用途:
二重ガラスの厚いサッシには無能。
不動産業

最大稼働距離が50mmでは足りず、60mmは必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする