ノムラテック
ノムラテックの 簡易ロック・ガード
ウインドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06421161
品番
N-1040
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サッシ補助錠
防犯効果を高めるために強力スベリ止めになりました。
上枠・下枠2箇所に取付ければより安心です。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ツマミ:6ナイロン樹脂
押板:天然ゴム
取付可能寸法(mm)
30〜45
色
ブロンズ