一回開栓しても30分後も熱いお茶が飲めました。一晩経ってもほどよく温かいお茶でした。よそのは開栓すると冷めるのにこちらは素晴らしいと思いました。熱いお茶なのでコップが重宝だと思いました。上品に見えるし よいです。
保温が十分にできないのが難点、というか致命的だと思います。職場でお茶を飲みたくて購入しましたが、自宅でお湯を入れている最中に、すでに本体が温かくなります。すなわち、断熱できていないということです。案の定、職場でお茶を飲みましたが、ぬるくなっていました。ぬるくなるのが気にならない、常温で飲みたい、という方には問題ないと思います。残念ですが、象印のボトルに買い換えました。価格で選んだのが間違いだと、反省しています。
コップがついているのが便利です。書斎が2階で台所が1階なので、ポット代わりに使っています。
MBに使用する飲料用ボトルは耐久性と頑丈さが求められます。また冷水保温両方使用可のが重宝します。雨が明けたらMBで山を駆け回る予定です。ただキャップを外してから補給しなくてはならないのでMB走行中で直接口につけて飲用できるように改善希望です。
500のでもいいかなって思うほど存在感があります。でもお茶とかのむと500じゃすぐになくなってしまうから。やはりこのサイズかな。なんか年取ると自販機のお茶をのんでものどが渇くんです。家でのんでるお茶のほうがおいしい。たぶん防腐剤かなんかのやくひんなんですかね。またはプラスチックの味がすると思います。
350mlを購入。朝、熱湯を入れ、昼食時のインスタント味噌汁や食後のコーヒー、紅茶を飲む位(5〜6時間位)の保温性はありました。
また、カップ付きは使い勝手もよく、大変便利だと思いました。形が特殊なので、どなたかがコメントされてましたが、専用ケースがあるといいですね。
一人の昼食時にインスタント味噌汁やスープを飲む為に使用しています。レビューを見て、保温時間にやや不安はありましたが、一度、熱湯を入れ本体を暖めておくと、6〜7時間位は普通に熱く飲めました。お湯を注ぐとカップ自体は熱くなりますが、持ち手があるので気になりませんし、飲みやすいです。また、ワンタッチ開け閉めも簡単で使いやすく、値段もお手頃で、私は買って良かったと思います。