三菱マテリアル
チップ TC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
UE6020
UE6020
US735
HTI10
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
11
13.8
16.5
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06570813
品番
TCMT090204 UE6020
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
UE6020
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。