三菱マテリアル
チップ TC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
UE6020
US735
HTI10
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
切刃長さ(mm)
11
9.6
11
13.8
16.5
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06570987
品番
TCMT110204 HTI10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06570987
TCMT110204 HTI10
05338462
TCMT110204 UTi20T
チップ TCMT
三菱マテリアル
1箱(10個)
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です