三菱マテリアル
チップ TP-MV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
材質
US7020
UE6020
US7020
VP45N
AP25N
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
9.6
8.2
9.6
11
16.5
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06572886
品番
TPMH090202-MV US7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
US7020
内接円直径(Φmm)
5.56
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。