三菱マテリアル
チップ TP-MV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
材質
UE6020
UE6020
US7020
VP45N
AP25N
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
9.6
8.2
9.6
11
16.5
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06572947
品番
TPMH090204-MV UE6020
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
UE6020
内接円直径(Φmm)
5.56
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。