チップ TP-FV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質UE6020
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)11
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード06573096品番TPMH110304-FV UE6020
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質UE6020内接円直径(Φmm)6.35形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする