三菱マテリアル
チップ TP-FV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
UE6020
MP3025
UE6020
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
16.5
8.2
9.6
11
16.5
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06573245
品番
TPMH160302-FV UE6020
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
UE6020
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18