三菱マテリアル
チップ TP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
材質
UE6020
HTI10
NX2525
UTI20T
UE6020
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
22
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06573507
品番
TPMR110304 UE6020
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
UE6020
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。