曜日別特売

チップ DNMG-RS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質MT9015
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード06577208品番DNMG150416-RS MT9015
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
厚さ(mm)
4.76
材質
MT9015
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする