曜日別特売

チップ DNMG-RS

チップ DNMG-RS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06577192DNMG150416-RS MP90154.76MP9015
18,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06577208DNMG150416-RS MT90154.76MT9015
16,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06577287DNMG150616-RS MP90156.35MP9015
22,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06577296DNMG150616-RS MT90156.35MT9015
20,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする