三菱マテリアル
チップ DNMG-RS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
MP9015
MP9015
MT9015
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06577287
品番
DNMG150616-RS MP9015
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
材質
MP9015
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった