Roadsport2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06583299 品番331081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ワインディングを楽しむためのポテンシャルがさらに進化を遂げた。
操作感の高いハンドリングと豊かな接地感がタイヤ摩擦末期まで楽しめる。
早さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。

タイヤサイズ120/70ZR17M/C (58W) タイプTL 標準リム幅(inch)3.5 タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)17 速度記号/荷重表示58W 許容リム幅(inch)3〜3.5 トレッド幅(mm)120 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)599
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする