DUNLOP(ダンロップ)
Roadsport2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1本
注文コード
06583317
品番
331082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワインディングを楽しむためのポテンシャルがさらに進化を遂げた。
操作感の高いハンドリングと豊かな接地感がタイヤ摩擦末期まで楽しめる。
早さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。
タイヤサイズ
160/60ZR17M/C (69W)
タイプ
TL
標準リム幅(inch)
4.5
タイヤ幅(mm)
160
リム径(inch)
17
速度記号/荷重表示
69W
許容リム幅(inch)
4.5~5
トレッド幅(mm)
165
偏平率(%)
60
タイヤ外径(mm)
629
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません