331084 Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ) 06583344

331084 Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ) 06583344
331084 Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ) 06583344
331084 Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ) 06583344
331084 Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ) 06583344

Roadsport2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード06583344品番331084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワインディングを楽しむためのポテンシャルがさらに進化を遂げた。
操作感の高いハンドリングと豊かな接地感がタイヤ摩擦末期まで楽しめる。
早さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。

タイヤサイズ180/55ZR17M/C (73W)タイプTL標準リム幅(inch)5.5タイヤ幅(mm)180リム径(inch)17速度記号/荷重表示73W許容リム幅(inch)5.5~6トレッド幅(mm)182偏平率(%)55タイヤ外径(mm)633
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする