和の豊塩(わのてしお)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード06590599 品番1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
418

ふだんの料理に使いやすい、国産のお塩。
・にがり塩は使いたいけれどべとついて使いづらいという声に応え、程よいにがり分を含みながらべとつきを抑えたお塩です。
肉や魚の振り塩や、塩一つまみといった普段での料理での使いやすさを追求しました。
これ一つあれば普段の料理は全てまかなえる、キッチンの定番塩です。
国産原料100%使用。(瀬戸内・讃岐の海水から作られています)

用途肉や魚の振り塩や、塩ひとつまみといった普段の料理にどうぞ。 名称 工程イオン膜、立釜 原材料海水(瀬戸内) 栄養成分(100gあたり)たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:0、食塩相当量:98.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする