曜日別特売
500g 沖縄の海水塩 青い海 青い海 06609499

沖縄の海水塩 青い海

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード06609499品番500g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥937
販売価格(税別)
868

沖縄・糸満沖合約2000mから取水した海水だけでつくる塩です。
単なる塩味だけでなく、ほのかな甘味があり、和、洋、中華など、どんなお料理にもお使いいただけます。
同じ沖縄の海水からつくる塩でも煮詰める時の熱加減と木箱の寝かせ方により味が違い、自然に脱水を行うことで舌に優しくなじむまろやかな塩に仕上げています。

用途
あらゆる料理、和・洋・中華、吸い物などに。
サイズ中粒タイプしっとり名称工程逆浸透膜、平釜、平釜原材料海水(100%沖縄)栄養成分(100gあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:91.1g、カルシウム:400mg、カリウム:160mg、マグネシウム:180mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06609499
2025-09-09
用途: 紅芋チップスの味付け
su-produce株式会社飲食業

とても美味しくて大人気です
メーカーさんに賞味期限のことでお問い合わせした時も、すぐ回答もらえてよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする