※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMS22W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614711 DMS22W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614711 DMS22W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614711 DMS22W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614711

型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06614711 品番 DMS22W
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

型枠用ブッシング
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。
接続状態を示す黒のライン付き。
解除作業が一段としやすくなりました。

寸法H(mm)59.2 呼び22 寸法D(Φmm)35.5 寸法L(mm)58 寸法W(mm)46
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする