※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
マノスターゲージ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(Pa)
0〜200
付属品
取付板(本体装着済)、 取付ねじセット、カスタムシール
注文コード
06626046
品番
WO71N200DS【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,718
販売価格(税別)
¥
23,380
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・付属品
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
フラットタイプ微差圧計
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
付属品
取付板(本体装着済)、 取付ねじセット、カスタムシール
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質
(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)
本体 約130、取付板 約40
形式
表面形/パネル丸形共通 回転口金付
口金
極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示
目盛
表示角:約70°
測定方式
差圧式
精度(%)
±2.5FS(23℃において)
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10〜+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)
5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
取付姿勢
その他
耐圧力(kPa)
(計器本体)50、(受圧エレメント)20
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(Pa)
0〜200
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません