曜日別特売
enta020 PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 06655191

enta020 PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 06655191
enta020 PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 06655191
enta020 PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 06655191
enta020 PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 06655191
enta020 PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 06655191
enta020 PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 06655191
enta020 PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 06655191

PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06655191品番enta020
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,728
販売価格(税別)
12,480

スイッチONで速暖!寒い冬を快適にするセラミックヒーター。
1.暖かさを4段階で切り替え可能。
2.リモコンで遠隔操作可能。
70°の首振り機能。
コンパクトながら高い暖房効果を発揮する便利なアイテム。スイッチを入れると瞬時に温風が出て、寒い季節でも快適に過ごせます。

用途リビング、キッチン、オフィス質量(kg)約1.6ブラック電源(V)定格電力:100 50Hz/60Hz消費電力(W)最大1500コード長さ(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.8×約13.9×約26.5モード温風3段階調整+冷風素材ABS/PC/PTCタイマー機能1~12時間
注意
※温度などの状況やご使用の環境によりスペックが前後する場合がございます。
※ご使用時には、上に乗ったり、寄りかかったり、ものを置いたりしないでください。
※設置の際は、壁・家具・カーテンなどから距離を空けてください。
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする