SHOW UP キャンディーカラーベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ディープゴールド 危険物の数量900mL 注文コード06656225 品番ディープゴールド
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・危険物の数量など18種類から選べます 他の種類を見る

1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80〜120%希釈でご使用ください。
キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。
1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。
180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。
キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。

用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス ディープゴールド 名称キャンディーカラーベース 内容量(kg)0.9 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用ください。
※*SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー共に使用できるアイテムです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする