TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の 温度計・温湿度計
TGK(東京硝子器械)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計 DFT-700-M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06670727
品番
919-72-06-08
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
防塵防滴(IT65)。
データメモリー機能付き、タイマー機能、バックライト付き。
その他
センサーは別売
TGK品番
919-72-06-08
型式
DFT-700-M
質量(g)
90
外形寸法(mm)
56×30×144H
電源
単3電池(1.5V)2個
精度
PT100±0.1%FS±1デジット以内、熱電対±0.2%FS±1デジット以内、温度±0.5℃、湿度±5%(10〜50℃)
温度測定範囲(℃)
温度-20〜60、熱電対K-199.9〜1370、PT100199.9〜850、湿度0〜100%
分解能(℃)
0.1
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
0.1