FF式輻射石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:19畳まで(31.5m2)/温暖地:16畳まで(26.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:12畳まで(20m2)/温暖地:12畳まで(20m2) 暖房出力(kW)4.49〜1.50(3,860〜1,290kcal/h) 注文コード06672097 品番FFR-4511BL C
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は暖房の目安・暖房出力など10種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売 質量(kg)21 径(Φmm)給排気筒径:50 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:19畳まで(31.5m2)/温暖地:16畳まで(26.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:12畳まで(20m2)/温暖地:12畳まで(20m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×490×317 暖房出力(kW)4.49〜1.50(3,860〜1,290kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])5.22〜1.75[0.507〜0.17]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする