FF式輻射石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:23畳まで(38m2)/温暖地:19畳まで(31.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:14畳まで(23m2)/温暖地:14畳まで(23m2) 暖房出力(kW)5.47〜1.59(4,700〜1,370kcal/h) 注文コード06672106 品番FFR-5511BL C
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は暖房の目安・暖房出力など10種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売 質量(kg)21 径(Φmm)給排気筒径:50 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:23畳まで(38m2)/温暖地:19畳まで(31.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:14畳まで(23m2)/温暖地:14畳まで(23m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×490×317 暖房出力(kW)5.47〜1.59(4,700〜1,370kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])6.36〜1.85[0.618〜0.18]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする