FF式輻射石油暖房機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2) 暖房出力(kW)7.00〜1.61(6,020〜1,380kcal/h) 注文コード06672115 品番FFR-7011RF D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥216,000
この商品は暖房の目安・暖房出力など10種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-7M-6)同梱、背面カバー別売 質量(kg)27 径(Φmm)給排気筒径:70 管径(Φmm)延長管:49 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×364 暖房出力(kW)7.00〜1.61(6,020〜1,380kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.14〜2.16[0.791〜0.21]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする