その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売
質量(kg)30
径(Φmm)給排気筒径:60
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×741×310
暖房出力(kW)6.98〜2.12(6,000〜1,820kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])8.13〜2.47[0.79〜0.24]