その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-7M-6)同梱、背面カバー別売、ソフト床暖パネル別売
質量(kg)37
径(Φmm)給排気筒径:70
管径(Φmm)延長管:49
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:26畳まで(43m2)/温暖地:23畳まで(38m2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:17畳まで(28m2)/温暖地:16畳まで(26.5m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×750×401
暖房出力(kW)6.35〜2.44(5,460〜2,100kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])7.22〜2.04[0.702〜0.198]