FF式輻射床暖内蔵石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2) 注文コード06672255 品番UFH-703SXD BR
参考基準価格(税別)¥311,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は暖房の目安など7種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6Z-2)同梱、背面カバー別売、ソフト床暖パネル別売 質量(kg)35 径(Φmm)給排気筒径:60 管径(Φmm)延長管:40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×741×320 暖房出力(kW)6.98〜2.12(6,000〜1,820kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])8.12〜2.47[0.789〜0.24]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする