煙突式輻射床暖内蔵石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06672298 品番UFH-7732UKC D
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)、背面カバー別売、ソフト床暖パネル別売 質量(kg)32 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×750×401 暖房出力(kW)7.66〜2.34(6,590〜2,010kcal/h) グリーン購入法適合 燃料消費量(kW[L/h])9.72〜2.26[0.945〜0.220]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする