ASK
グリセリン圧力計
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06763089
品番
OPG-AT-R1/4-60X40MPA
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
形状
縁なし形、株形状:四角
接続口径
R1/4
寸法(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
40